Ram - BTE 100 CROCHETS 6x110

Ram - BTE 100 CROCHETS 6x110

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre intérieur d'œillet - 6 mm

  • longueur totale - 110 mm

  • revêtu de plastique - Non

  • longueur de tige - 6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490850618

Réf. Sonepar

00185085061

Réf. Fournisseur

85061

Réf. Commerciale

Ram

matériau

acier

diamètre intérieur d'œillet

6 mm

longueur totale

110 mm

revêtu de plastique

Non

longueur de tige

6 mm

longueur de filetage

110 mm

BOITE DE 100 CROCHETS Ø 6X110