En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Ram - BTE 100 CHEV RC8 ROUGES

Ram - BTE 100 CHEV RC8 ROUGES

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 39 mm

  • matériau - plastique

  • adapté au diamètre de vis - 5...7 mm

  • couleur - rouge

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490091486

Réf. Sonepar

00185009148

Réf. Fournisseur

9148

Réf. Commerciale

Ram

diamètre d'alésage

8 mm

longueur

39 mm

matériau

plastique

adapté au diamètre de vis

5...7 mm

couleur

rouge

avec bord

Oui

BOITE DE 100 CHEVILLES RC8 ROUGES (AVEC COLLERETTE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)