Ram - SEAU 1000 CHEV AGGRIP 4-7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 30 mm
matériau - plastique
adapté au diamètre de vis - 4...7 mm
profondeur de trou de foret - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490918752
Réf. Sonepar
00185091875
Réf. Fournisseur
91875
Réf. Commerciale
Ram
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
30 mm
matériau
plastique
adapté au diamètre de vis
4...7 mm
profondeur de trou de foret
30 mm
avec bord
Oui
SEAU DE 1000 CHEVILLES AGGRIP 4-7 FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)