En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Ram - MAL. 200 RAMTWIST AV + TOURNEVIS

RAM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 35 mm

  • avec vis - Oui

  • adapté au diamètre de vis - 4.5...4.5 mm

  • adapté à une fixation avec collier - Oui

  • profondeur de trou de foret - 4.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3167490918912

Réf. Sonepar

00185000066

Réf. Fournisseur

91891

Réf. Commerciale

Ram

longueur

35 mm

avec vis

Oui

adapté au diamètre de vis

4.5...4.5 mm

adapté à une fixation avec collier

Oui

profondeur de trou de foret

4.5 mm

couleur

gris

avec bord

Oui

MALLETTE DE 200 RAMTWIST METAL AVEC VIS ET 1 TOURNEVIS POZI AIMANTE