Ram - CQE 40 ISORAM + VIS AGGLO 4,5x35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à spirale
diamètre d'alésage - 24 mm
longueur - 35 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3167490919506
Réf. Sonepar
00185091950
Réf. Fournisseur
91950
Réf. Commerciale
Ram
modèle
cheville à spirale
diamètre d'alésage
24 mm
longueur
35 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
4.5...4.5 mm
adapté à une fixation avec collier
Oui
profondeur de trou de foret
40 mm
couleur
blanc
avec bord
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 40 CHEVILLES ISORAM AVEC VIS AGGLO 4,5X35 FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)