Ram - BTE P 200 RONDELLES 5x16 L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 5 mm
diamètre externe - 16 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
épaisseur - 1 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490935254
Réf. Sonepar
00185093525
Réf. Fournisseur
93525
Réf. Commerciale
Ram
diamètre intérieur
5 mm
diamètre externe
16 mm
matériau
acier
traitement de la surface
zinc/nickel
épaisseur
1 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
trempé
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 200 RONDELLES EN ACIER ZINGUE 5X16 (PERMET D'ADAPTER AU MIEUX LA PIECE A FIXER AU DIAMETRE DE LA VIS)