Ram - BTE 100 PATTES A VIS METAUX 6x45-52
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - tête plate
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 45 mm
système à vis - fente de vis
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3167490954378
Réf. Sonepar
00185095437
Réf. Fournisseur
95437
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
forme de la tête
tête plate
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
45 mm
système à vis
fente de vis
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
métrique
avec écrou
Non
BTE 100 PATTES A VIS METAUX 6x45-52