Ram - BTE P 50 RALLONGES 20 mm BICHRO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 20 mm
système à vis - fente
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
3167490955726
Réf. Sonepar
00185095572
Réf. Fournisseur
95572
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
20 mm
système à vis
fente
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
trempé
Oui
BTE P 50 RALLONGES 20 mm BICHRO