Ram - BTE P 50 RALLONGES 30 mm BICHRO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 30 mm
système à vis - fente
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3167490955733
Réf. Sonepar
00185095573
Réf. Fournisseur
95573
Réf. Commerciale
Ram
matériau
acier
longueur
30 mm
système à vis
fente
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
trempé
Oui
BTE P 50 RALLONGES 30 mm BICHRO