Rehau - ANGLE INTERIEUR SL 50X20 - blanc pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
profondeur - 20 mm
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
matériau - plastique
sans halogène - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4007360331344
Réf. Sonepar
00150261038
Réf. Fournisseur
12610381150
Réf. Commerciale
Rehau
hauteur
50 mm
profondeur
20 mm
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
numéro RAL
9010
décoration
sans
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
avec baguette de tapis
Non
ANGLE INTERIEUR SL 50X20