Rehau - CACHE JONCTION DE SOCLE SIGNO ACIER 130X70 GALVANISE - galvanise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 130 mm
profondeur du canal d'allège - 70 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
modèle - doublage de coupe de partie inférieure
forme - symétrique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4007360087128
Réf. Sonepar
00150733601
Réf. Fournisseur
17336011100
Réf. Commerciale
Rehau
largeur du canal d'allège
130 mm
profondeur du canal d'allège
70 mm
largeur de la partie supérieure
80 mm
modèle
doublage de coupe de partie inférieure
forme
symétrique
type de fixation
auto-adhésif
matériau
acier
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
CACHE JONCTION DE SOCLE SIGNO ACIER 130X70 GALVANISE