Rittal - 3 Plaque aération 19" 2U - EL - pour baie et coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
mode de pose - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
pour nombre max. de ventilateurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177018952
Réf. Sonepar
00334701895
Réf. Fournisseur
2232000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
mode de pose
autre
adapté à la largeur de boîtier
482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
pour nombre max. de ventilateurs
0
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
finition de la surface
laqué / peint
avec filtre incorporé
Non
indice de protection (IP)
autre
3 Plaques aération 19" 2U - pour coffret EL - pour l'aération des baies et des coffrets.