Rittal - Fenêtre L500 H670 P77- recouvrement des organes de commande et de signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 670 mm
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177476448
Réf. Sonepar
00334747644
Réf. Fournisseur
2736540
Réf. Commerciale
Rittal
matériau vitre
plastique
à charnière
Non
largeur
500 mm
hauteur
670 mm
indice de protection (IP)
IP54
profondeur
77 mm
Fenêtre IP54 RAL 7035 L77 l500 H670 - FT - Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.