Rittal - Machine à dénuder/sertir câbles RC gamme automation systems
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 8 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
largeur - 335 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177930865
Réf. Sonepar
00334050456
Réf. Fournisseur
4050456
Réf. Commerciale
Rittal
section de conducteur ajustable
0.5...2.5 mm²
type d’entraînement
autre
longueur de dénudage
8 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
largeur
335 mm
hauteur
565 mm
profondeur
485 mm
Machine à dénuder et à sertir câbles RC - gamme automation systems - Centre d'usinage