Rittal - Bandeau finition inférieur - VX25 -L1000 H300 -utilisation avec porte partielle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177929920
Réf. Sonepar
00334792992
Réf. Fournisseur
9682340
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
1000 mm
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Bandeau finition inférieur - VX25 -L1000 H300 -utilisation avec portes partielles