Roger Pradier - Borne Bamboo N°3 opale Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 498 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660154406
Réf. Sonepar
00153002769
Réf. Fournisseur
105006006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
498 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
GU10
matériau de la verrine
plastique opalin
classe de protection
I
Borne BAMBOO en aluminium, hauteur 498mm, Gu10, IP54, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Tête rotative. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium