Roger Pradier - Borne Brick² N°4 PMMA noir prise Grès 054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1100 mm
couleur du boîtier/corps - beige
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660229012
Réf. Sonepar
00153022901
Réf. Fournisseur
108012054
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1100 mm
couleur du boîtier/corps
beige
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
autre
classe de protection
II
Borne BRICK² hauteur 1100mm avec 2 prises FR, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage PMMA noir. Teinte Grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium