Roger Pradier - Applique Chenonceau N°5 E27 Vert de gris 008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - autre
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660051286
Réf. Sonepar
00153000096
Réf. Fournisseur
117005008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
410 mm
nombre de pôles
8
Panneau LED
Non
Applique montante CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium