Roger Pradier - Applique DUO N°1 Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - anthracite
adapté à un montage en applique - Oui
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660057738
Réf. Sonepar
00153206007
Réf. Fournisseur
120001006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
300 mm
nombre de pôles
1
Panneau LED
Non
Applique DUO en aluminium, GU10, IP44, classe 1, éclairage haut et bas, diffuseurs verre clair trempé. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium