Roger Pradier - Applique Sherlock T2 N°3 clair Rouge signalisation 056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - rouge
adapté à un montage en applique - Oui
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660227377
Réf. Sonepar
00153022737
Réf. Fournisseur
154005056
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
rouge
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
couleur de la lumière
rouge
hauteur/profondeur
208 mm
Panneau LED
Non
Applique SHERLOCK, hauteur 208mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte RAL 3020 Rouge signalisation 056. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium