Roger Pradier - Borne Square N°3 LED 4000°K Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1246 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660131629
Réf. Sonepar
00153002164
Réf. Fournisseur
156005006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1246 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
classe de protection
I
Borne SQUARE, hauteur 1246mm, en aluminium, LED 30W 4000°K , IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium