Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 26w 3000°k Blanc pur 101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660229340
Réf. Sonepar
00153022934
Réf. Fournisseur
177010101
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
avec détecteur de mouvement
Non
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
hauteur/profondeur
600 mm
nombre de pôles
1
Panneau LED
Non
Applique HOGAR en aluminium, hauteur 600mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 26W 3000°K, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium