Roger Pradier - Applique Hogar N°3 LED 35w 3000°k Gris soie 105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660231565
Réf. Sonepar
00153004684
Réf. Fournisseur
177050105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
400 mm
Panneau LED
Non
Applique HOGAR en aluminium, hauteur 400mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 35W 3000°K, dimmable Dali, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium