Roger Pradier - Cooper N°2 clair Acier galvanisé 130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660226899
Réf. Sonepar
00153022689
Réf. Fournisseur
179003130
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
galvanisé
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
348 mm
Panneau LED
Non
Applique descendante COOPER, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair. Matière réflecteur : acier galvanisé 130. Matière bras : aluminium. Teinte Noir velours 113