Sammode - ALD133 24H840 POME 113 BRS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 47 W
flux lumineux utile - 4250 lm
indice de protection (IP) - IP66
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
orientable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701390714771
Réf. Sonepar
00163900520
Réf. Fournisseur
19900520
Réf. Commerciale
Sammode
puissance du système
47 W
flux lumineux utile
4250 lm
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
1, 2
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
longueur
1355 mm
diamètre externe
133 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Luminaire ALDER ATEX et IECEx zone 1 Module LED 4000K IRC 80 4250lm 50000h L80-B50 Driver non gradable Garantie 5 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50-60Hz 47W 1 presse-étoupe polyamide D5-12mm