• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sarlam - SL189800 - PRISMALIN LED 700IP44 ON-OFF

  • Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700lm
    • Fabricant : Sarlam
    • Réf. fabricant : SL189800
    • Référence Sonepar : 00041050428
    • EAN : 3292290504284
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Prismaline, applique LED permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

•Les Atouts de l'article:

Applique LED compacte Prismaline
Sans interrupteur - 700lumens (flux lumineux restitué) - 9W - 4000K
Equipée de LEDs : suppression du relamping - Durée de vie 40 000 heures
IP44 - IK07
Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

•Les Atouts de la gamme:

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier