Schneider Electric - Accessoires de jeu de barres Powerclip, 160 a 400 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 400 A
distance de rail - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430012108
Réf. Sonepar
00003001210
Réf. Fournisseur
01210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné max.
400 A
distance de rail
18 mm
Accessoires de jeu de barres Powerclip, 160 a 400 A