Schneider Electric - Rail appareil modulaire reglable, L = 750 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 662 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430030072
Réf. Sonepar
00003003007
Réf. Fournisseur
03007
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profils spéciaux
matériau
aluminium
longueur
662 mm
forme de trou
sans
hauteur
35 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
écart central entre les trous
648 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Rail appareil modulaire reglable, L = 750 mm