Schneider Electric - Prisma - Entretoise hexagonale - M5 - Haut.=23mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - entretoise
matériau - acier inoxydable
largeur - 0 mm
hauteur - 23 mm
profondeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430031864
Réf. Sonepar
00003003186
Réf. Fournisseur
03186
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
entretoise
matériau
acier inoxydable
largeur
0 mm
hauteur
23 mm
profondeur
0 mm
Prisma - Entretoise hexagonale - M5 - Haut.=23mm - lot de 4