fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Plastron modulaire - 3 modules - L850mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430032168

Réf. Sonepar

00003003216

Réf. Fournisseur

03216

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

750 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

850 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma - Plastron modulaire - 3 modules - L850mm

Les Atouts de l'article:

Plastron modulaire face avant pour Prisma.
il est compatible avec Prisma G.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
L'indice de protection est IP30.
Il peut être installé dans une armoire au sol de 850 mm de largeur, raccordement par connexion directe.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001) avec un matériau en acier.
Il convient pour 3 modules verticaux de 50 mm, 36 modules de 18 mm par rangée ou 72 pas de 9 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
Le degré de protection IK07 est conforme à la norme EN / IEC 62262.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).