Schneider Electric - Plastron pour INS-INV630 vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 500 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430032748
Réf. Sonepar
00003003274
Réf. Fournisseur
03274
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
500 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
10
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron pour INS-INV630 vertical