Schneider Electric - Plastron pour NSX630 vertical, commande rotative ou telecommande
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 450 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430032755
Réf. Sonepar
00003003275
Réf. Fournisseur
03275
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
450 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
9
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron pour NSX630 vertical, commande rotative ou telecommande