Schneider Electric - Plastron pour NSX630 horizontal, fixe, commandemaneton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430032960
Réf. Sonepar
00003003296
Réf. Fournisseur
03296
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron pour NSX630 horizontal, fixe, commandemaneton