Schneider Electric - Platine NS-INS630 horizontal fixe-maneton 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 250 mm
largeur - 650 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430034520
Réf. Sonepar
00003003452
Réf. Fournisseur
03452
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
250 mm
largeur
650 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
Platine NS-INS630 horizontal fixe/maneton 4P
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour Easypact et Compact avec commande à bascule / poignée rotative frontale directe.
Compatible avec les CVS / EZC / INS / INV / NSX 4P avec vigi, et INS / INV 3P avec vigi, avec installation horizontale.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il s'adapte directement à 5 modules verticaux de 50 mm dans une armoire de 650 mm de large.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).