fin de vie

Schneider Electric - Prisma P - plastron pour NSX 100-250 horizontal 3P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430036043

Réf. Sonepar

00003003604

Réf. Fournisseur

03604

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma P - plastron pour NSX 100-250 horizontal 3P