fin de vie

Schneider Electric - Prisma P - plastron pour NSX 100-250 horizontal 4P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430036067

Réf. Sonepar

00003003606

Réf. Fournisseur

03606

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

200 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma P - plastron pour NSX 100/250 horizontal 4P

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour la conception et la modification des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose un plastron découpé de largeur 650 mm, spécialement conçu pour recevoir un Compact NSX250 horizontal à commande rotative.
Ce plastron est ainsi idéalement pensé pour 4 modules verticaux vous permettant de positionner idéalement les découpes pour l'installation des commandes en façade.D'utilisation simple et pratique, ce plastron vous permet des découpes rapides, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.