En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Prisma P - plastron pour NSX 400-630 horizontal, 3P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430036432

Réf. Sonepar

00003003643

Réf. Fournisseur

03643

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

200 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma P - plastron pour NSX 400-630 horizontal, 3P