fin de vie

Schneider Electric - Prisma P - plastron pour NSX 400-630 horizontal, 4P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 250 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430036449

Réf. Sonepar

00003003644

Réf. Fournisseur

03644

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

5

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Prisma P - plastron pour NSX 400-630 horizontal, 4P