Schneider Electric - Plastron pour inverseur de sources NSX630 horizontal avec telecommande
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 500 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430036562
Réf. Sonepar
00003003656
Réf. Fournisseur
03656
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
500 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
10
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron pour inverseur de sources NSX630 horizontal avec telecommande