Schneider Electric - Plastron pour NW debrochable sur chassis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 500 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430037101
Réf. Sonepar
00003003710
Réf. Fournisseur
03710
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
500 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
10
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron pour NW debrochable sur chassis