Schneider Electric - Plastron plein, 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430038061
Réf. Sonepar
00003003806
Réf. Fournisseur
03806
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Plastron plein, 6 modules
Les Atouts de l'article:
Plastron plein face avant pour Prisma.
Il est compatible avec le Pack 160, Prisma G et Prisma P.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001) avec un matériau en acier.
Il convient pour 6 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
Le degré de protection IK07 est conforme à la norme EN / IEC 62262.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).