Schneider Electric - Linergy FM - Repartiteur 1-2 rangee - 4P 63A - (Multiclip)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur - 6 mm²
avec capot plombable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430040088
Réf. Sonepar
00003004008
Réf. Fournisseur
04008
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
section de conducteur
6 mm²
avec capot plombable
Non
Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 63A - (Multiclip)
Les Atouts de l'article:
Linergy FM répartiteur pour Prisma G.
Il est compatible avec les enveloppes Spatial.
La tension de fonctionnement nominale est de 440VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 63A.
Il offre un indice de protection IPxx B.
Il comprend 3P + N pôles et un traitement de surface gris anthracite (RAL 7016).
Il peut être installé avec les produits modulaires sur rail DIN, la face arrière rainurée ou le support de montage de la face arrière pleine.
Il convient jusqu'à 12 modules de 18 mm.
Connexion possible avec un bornier de type tunnel et des borniers à connexion rapide.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 (à l'intérieur de Prisma), CEI 61439-2 (à l'intérieur de Prisma) et CEI 60947-7-1.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).