Schneider Electric - Linergy DX - repartiteur 4P - 125 A ( Distribloc)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - sans vis
courant nominal - 125 A
mode de pose - rail/ vis DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430040453
Réf. Sonepar
00003004045
Réf. Fournisseur
04045
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
type de connexion
sans vis
courant nominal
125 A
mode de pose
rail/ vis DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
127 mm
largeur
108 mm
profondeur
48 mm
Linergy DX - répartiteur 4P - 125 A ( Distribloc)
Les Atouts de l'article:
Linergy DX bloc de distribution pour Acti9.
Il est compatible avec les enveloppes Spatial.
La tension de fonctionnement nominale est de 690VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 160A.
Il offre un indice de protection IPxx B.
Il comprend 4 pôles et un traitement de surface gris anthracite (RAL 7016).
Il peut être connecté sur la borne de type tunnel et la borne à ressort par un support de montage sur rail DIN.
Il convient jusqu'à 6 modules de 18 mm, degré de pollution 3.
Il offre une résistance de 960 ° C au fil à incandescence conformément à l'IEC 60695-2-11.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme aux normes CEI 61439-1, CEI 61439-2 et CEI 60947-7-1.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).