fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Liaison NS-INS250 verticale gaine pour jeu de barres

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • matériau - métal

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430040651

Réf. Sonepar

00003004065

Réf. Fournisseur

04065

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

connecteur / barre de séparation

matériau

métal

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

0 mm

couleur

noir

numéro RAL

7016

Prisma - Liaison NS-INS250 verticale gaine pour jeu de barres