Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolees - 400 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 400 A
longueur - 1400 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430041283
Réf. Sonepar
00003004128
Réf. Fournisseur
04128
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plat
courant assigné In
400 A
longueur
1400 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 400 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)
Les Atouts de l'article:
Linergy BW jeu de barres isolées.
La tension d'isolement nominale est de 750V.
Le courant opérationnel nominal est de 400A.
Il offre d'une protection IPxx B et d'une connexion de jeu de barres avec trou fileté M6.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol ou un coffret mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 1 unité.
Il a passé des tests sismiques 2,5G avec un renforcement de la structure conforme à la norme CEI 60068-2-57.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).