fin de vie

Schneider Electric - Linergy - 4 liaisons souples 125A - L230mm -cosse coudee 90 percage D8,5

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • matériau - métal

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 230 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430041450

Réf. Sonepar

00003004145

Réf. Fournisseur

04145

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

connecteur / barre de séparation

matériau

métal

largeur

230 mm

hauteur

230 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

0 mm

couleur

noir

numéro RAL

7016

Linergy - 4 liaisons souples 125A - L230mm -cosse coudee 90 percage D8,5