Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 160A - barres taraudees 15x5 - L=1000 mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 160 A
longueur - 1000 mm
largeur - 15 mm
hauteur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430041610
Réf. Sonepar
00003004161
Réf. Fournisseur
04161
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plat
courant assigné In
160 A
longueur
1000 mm
largeur
15 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BS - JdB de fond 160A - barres taraudées 15x5 - L=1000 mm - lot de 4
Les Atouts de l'article:
Linergy BS jeu de barres en cuivre pour Prisma G.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 160A.
Raccordement du jeu de barres avec trou fileté M6.
Il dispose d'une section de jeu de barres de 15 x 5 mm et d'une longueur de 1000 mm.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol, un coffret mural, une gaine au sol ou un conduit mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).