Schneider Electric - Linergy TB - Barre de terre (nue) pour connecteur direct 12 x 3 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - borne
largeur - 450 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430042013
Réf. Sonepar
00003004201
Réf. Fournisseur
04201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
borne
largeur
450 mm
hauteur
20 mm
profondeur
25 mm
Linergy TB - barre - accessoire de mise à la terre - 1 borne 35 mm² - largeur 13mm - 3mm