Schneider Electric - Prisma - 2 supports de fixation pour collecteur de terre - arriere rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 25 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430042051
Réf. Sonepar
00003004205
Réf. Fournisseur
04205
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
largeur
25 mm
hauteur
100 mm
profondeur
35 mm
Prisma - 2 supports de fixation pour collecteur de terre - arriere rail DIN