fin de vie

Schneider Electric - Supports de goulotte verticale - lot de 12

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430042655

Réf. Sonepar

00003004265

Réf. Fournisseur

04265

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

matériau

plastique

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

0 mm

couleur

blanc

numéro RAL

9001

Supports de goulotte verticale - lot de 12

Les Atouts de l'article:

La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la composition de vos enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le raccordement des appareillages en enveloppe, Schneider Electric propose des supports de goulottes, vendus par lot de 12.
Ces supports permettent de réaliser des câblages rationnels et esthétiques, contribuant autant à limiter les risques qu'à faciliter les diagnostics en maintenance.Sa conception intelligente en fait un accessoire de montage simple, s'installant sans encombre, pour limiter l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.